• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Gorra con casquete First Base 3 Classic, gris, Tipo: SHORT

Número de artículo: 097854 SHORT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cierre
Cierre con correa
Tipo de producto
Gorra con casquete
Longitud de la visera
55
Internationale Größe
onesize
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Color
gris
Material
Polipropileno (PP)
Circunferencia de la cabeza mín.
52 cm
Circunferencia de la cabeza máx.
65 cm
Reutilización
Reutilizable
Regulación de la amplitud
sí
Norma
EN 397
Características
Banda antisudor integrada
Sexo
Unisex
Categoría de protección
II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097854 SHORT
EAN / GTIN 4054596715547
Número del fabricante 7100217864
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La gorra con casquete First Base 3 Classic con diseño clásico e intemporal posee un cuenco interior flexible de plástico con perforaciones de ventilación. Material exterior transpirable de microfibras para una comodidad de uso adicional. Las rejillas de ventilación en las partes laterales y superiores de la gorra aumentan al máximo la transpirabilidad. La cinta de ajuste elástica en la nuca se encuentra en una posición más baja de lo habitual, lo cual garantiza un asiento seguro.

Norma:

EN 812