{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Închidere | Dispozitiv de fixare cu curea | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Lungimea vizierei | 55 | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Șapcă de protecţie cu cozoroc | |
| Material | Polipropilenă (PP) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 65 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 097854 SHORT | |
| EAN / GTIN | 4054596715547 | |
| Număr producător | 7100217864 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |