Veiligheidspet First Base 3 Classic, grijs, Type: SHORT

Artikelnummer: 097854 SHORT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs
Kleplengte 55 mm
Maat 52 cm - 65 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097854 SHORT
EAN/GTIN 4054596715547
Nummer fabrikant 7100217864
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidspet First Base 3 Classic met klassiek, tijdloos design is voorzien van een flexibele kunststof binnenschaal met ventilatieperforatie. Buitenmateriaal van ademende microvezelstof voor extra draagcomfort. Ventilatienetmateriaal aan de zijkant en boven in de kap maximaliseert de ademing. De elastische instelband zit lager dan gewoonlijk in de nek, waardoor de veiligheidspet goed blijft zitten.

Norm:

EN 812

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan