{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Signální bílá | |
| Řada | BOP ENERGY 3000 | |
| Označení výrobce | BOP ENERGY 3000 | |
| S diskem | ne | |
| Uzávěr | Šroubovací uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Elektrická izolace podle DIN EN 50365 | ano | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Nenasycené polyesterové skelné vlákno (UP-GF) | |
| Obvod hlavy min. | 53 cm | |
| Obvod hlavy max. | 61 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Odolnost proti teplotám od | -30 °C | |
| Odolnost proti teplotám do | 150 °C | |
| Vlastnosti | Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM). | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Hmotnost celkem | 475 g |
| Katalogové číslo | 097807 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765057374 | |
| Číslo výrobce | 1201072780 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |