Veiligheidshelm BOP ENERGY 3000, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097807 WHITE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot 150 °C; Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
  • Coating: bestand tegen chemicaliën
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot 150 °C; Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Coating bestand tegen chemicaliën
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal UP-GF glasvezelversterkt polyester
Gewicht 475 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097807 WHITE
EAN/GTIN 4017765057374
Nummer fabrikant 1201072780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige Duroplast-helm van glasvezelversterkt polyester voor het gebruik bij werkzaamheden onder spanning of in de buurt van spanningvoerende onderdelen tot AC 1.000 V (of DC 1.500 V). De helm is ook bij hoge temperaturen vormvast en biedt bescherming tegen vlambogen. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD). Koudebestendig tot -30 °C en hittebestendig tot 150 °C.
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • Zonder opname
  • Zweetband van natuurlijk leer
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Energiebedrijven, sterkstroombedrijven, spoorwegbedrijven, hete bedrijven, chemische industrie, elektricienswerkzaamheden.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificatie:

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD). Koudebestendig tot -30 °C, hittebestendig tot 150 °C.

T.b.v.:

Anti-vlamboogvizier nr. 097836 met behulp van MFA multifunctie-adapter nr. 097831.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan