{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šalmo ypatybės | Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos | |
| stiklų danga | atsparus chemikalams | |
| dydis | 53 cm - 61 cm | |
| Šalmo pagrindo medžiaga | UP-GF stiklo pluošto poliesteris | |
| Svoris | 475 g | |
| Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| pločio reguliavimas | Sukamas užraktas | |
| Produkto rūšis | Šalmas |
| Produkto numeris | 097807 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765057374 | |
| Gamintojo numeris | 1201072780 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Germany, www.schuberth.com |