Zaštitna kaciga BOP ENERGY 3000 WHITE

Artikl br.: 097807 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na kemikalije
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Težina 475 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097807 WHITE
EAN / GTIN 4017765057374
Broj proizvođača 1201072780

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna Duroplast kaciga od poliestera sa staklenim vlaknima za upotrebu pri radovima pod naponom ili u blizini dijelova pod naponom do AC 1000 V (ili DC 1500 V). Kaciga je također na visokim temperaturama postojanog oblika i štiti od bljeska. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do −30 °C te visoke do 150 °C.
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Bez prihvata
  • Znojnik od prirodne kože
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Distributeri električne energije, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, vrući pogoni, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do −30 °C te visoke do 150 °C.

Odgovara:

Vizir za zaštitu od bljeska br. 097836 pomoću višefunkcionalnog adaptera MFA br. 097831.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi