Hełmy ochronne Cross® Electric, kolor: YELLOW

Nr art.: 097804 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: izolacja elektryczna
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MFA-Tech
Właściwości hełmu izolacja elektryczna
kolor YELLOW
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu PP
masa 395 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Numer producenta 9023202278
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Kształt prosty.
Hełm ochronny z wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa specjalnego (PP) zapewniający niezawodną ochronę przed porażeniem prądem o napięciu do AC 1.000 V (lub 1500 V DC). Właściwości zabezpieczające do -20 °C. Z zapięciem przekręcanym umożliwiającym idealne dopasowanie wyposażenia wewnętrznego do rozmiaru głowy; nadaje się również do wykonywania prac nad głową. Opaska przeciwpotna wykonana z innowacyjnego materiału zawierającego cynk, który chroni skórę i ułatwia gojenie się ran.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • Bez uchwytu
  • Opaska przeciwpotna Wellvitex® Z+
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane
  • Wstępnie montowany adapter MFA nr 097831

Zastosowanie:

Elektrownie, przedsiębiorstwa miejskie, zakłady z instalacjami wysokiego napięcia, kolejnictwo, przemysł chemiczny, prace prowadzone przez elektryków.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365.

Pasuje do:

Przezroczysty wizjer dla elektryków nr 097838.