Hełmy ochronne Cross® Electric, kolor: WHITE

Nr art.: 097804 WHITE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe
Czysta biel
Seria
MFA-Tech
Oznaczenie producenta
Cross® Electric
Zapięcie
Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu
Hełm
Internationale Größe
onesize
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365
tak
Kolor
Białe
Materiał
Polipropylen (PP)
Min. obwód głowy
53 cm
Maks. obwód głowy
61 cm
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Z regulacją wielkości
tak
Norma
EN 397
Odporność na temperaturę od
-20 °C
Odporność na temperaturę do
50 °C
Właściwości
Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj
Unisex
Kategoria ochrony
II
masa całkowita
395 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097804 WHITE
EAN / GTIN 4017765077914
Numer producenta 9023102278
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Kształt prosty.
Hełm ochronny z wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa specjalnego (PP) zapewniający niezawodną ochronę przed porażeniem prądem o napięciu do AC 1.000 V (lub 1500 V DC). Właściwości zabezpieczające do -20 °C. Z zapięciem przekręcanym umożliwiającym idealne dopasowanie wyposażenia wewnętrznego do rozmiaru głowy; nadaje się również do wykonywania prac nad głową. Opaska przeciwpotna wykonana z innowacyjnego materiału zawierającego cynk, który chroni skórę i ułatwia gojenie się ran.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • Bez uchwytu
  • Opaska przeciwpotna Wellvitex® Z+
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane
  • Wstępnie montowany adapter MFA nr 097831

Zastosowanie:

Elektrownie, przedsiębiorstwa miejskie, zakłady z instalacjami wysokiego napięcia, kolejnictwo, przemysł chemiczny, prace prowadzone przez elektryków.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365.

Pasuje do:

Przezroczysty wizjer dla elektryków nr 097898 PC z uchwytem 097848 CARRIER.