Hełmy ochronne Baumeister 80, kolor: YELLOW

Nr art.: 097803 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor YELLOW
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 365 g
Odporność kabla Do -20 °C
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Numer producenta 9249220526
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Klasyczny hełm ochronny z polietylenu HD o dużej powierzchni ochronnej. Doskonale nadaje się do stosowania w niskich temperaturach do -20°C. Regulowana wentylacja boczna.
  • taśma mocowana w 4 punktach, do regulacji wysokości
  • Uchwyt gniazd podwójnych 16 mm
  • Opaska przeciwpotna z ekoskóry
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark z rynienką odprowadzającą wodę
  • Bez zapięcia przekręcanego

Zastosowanie:

Górnictwo, budownictwo naziemne i podziemne.

Norma:

DIN EN 397