Suojakypärä Baumeister 80 YELLOW

Tuote nro.: 097803 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri YELLOW
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 365 g
kylmyydenkesto Enintään -20 °C
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Valmistajan numero 9249220526

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu perinteinen suojakypärä, suuri suojaava pinta. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kylmässä ympäristössä -20 °C:seen saakka. Säädettävä sivuilmanvaihto.
  • 4-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 16 mm:n kaksoiskiinnitys
  • Hikinauha ekonahkaa
  • Tavallista alemmaksi ulottuva niskaosa sadekourulla
  • Ilman kiertolukitusta

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397