• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná přilba Baumeister 80, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097803 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Baumeister 80
S diskem
ne
Druh produktu
Helma
Barva
Žlutá
Materiál
Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min.
53 cm
Obvod hlavy max.
61 cm
Opakované použití
K opakovanému použití
Regulace šířky
ano
Norma
EN 397
Odolnost proti teplotám od
-20 °C
Odolnost proti teplotám do
50 °C
Vlastnosti
Integrované potítko
Pohlaví
Unisex
Kategorie ochrany
II
Hmotnost celkem
365 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Číslo výrobce 9249220526
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Klasická ochranná přilba z High-Density-polyethylenu s velkou ochrannou plochou. Velmi vhodná pro použití v chladném prostředí do teploty −20 °C. S regulovatelnou boční ventilací.
  • 4bodový pás, výškově nastavitelný
  • 16 mm dvojitý upínač Slot
  • Potítko z ekologické usně
  • Týlová část protažená dolů s dešťovou drážkou
  • Bez otočného uzávěru

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397