• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Beskyttelseshjelm Baumeister 80, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097803 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve YELLOW
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 365 g
Modstandsdygtig over for kulde Op til -20 °C
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097803 YELLOW
EAN/GTIN 4017765037864
Producentnummer 9249220526
Producent/ansvarlig person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk beskyttelseshjelm i højdensitetspolyethylen med stor beskyttelsesflade. Ideel til brug i kolde omgivelser ned til −20 °C. Med regulerbar lufttilførsel i siden.
  • 4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Holder med 16 mm dobbelthul
  • Svedbånd i øko-læder
  • Lavere nakkestykke med tagrende
  • Uden drejelukning

Anvendelse:

Håndværk, bygge- og anlæg.

Norm:

DIN EN 397