• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Nauszniki kapsułowe Peltor™ LiteCom™

Nr art.: 097798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria Peltor™
Oznaczenie producenta Peltor™ LiteCom™
Wariant Pałąki na głowę
Regulacja głośności nie
Zasięg 3 000 m
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 32 dB
Norma EN 352-1; EN 352-6
Właściwości Funkcja radia; Funkcja głosowa
Tłumienie szumów Pasywne
Masa 394 g
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Numer producenta 7000108540
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Pasywne nauszniki kapsułowe ze zintegrowana funkcją radia z kapsułach. Wbudowana dwudrożna technika radiowa pozwala na komunikację z innymi użytkownikami nauszników kapsułowych LiteCom™ i urządzeniami radiowymi. Dynamiczny mikrofon tłumiący hałas pozwala na ułatwienie komunikacji także w głośnym otoczeniu. Zakres działania do trzech kilometrów przy maksymalnej wydajności. Nauszniki pracują w standardzie PMR 446 niewymagającym logowania i tym samym na 8 kanałach w zakresie częstotliwości 446 Mhz. Trzy przyciski pozwalają na łatwą obsługę nawet w rękawiczkach. Wysyłanie sterowane głosowo (VOX) bez obsługi klawiszami i funkcja automatycznego wyłączenia. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Połączenie ochrony słuchu, słuchawek i mikrofonu.

Zastosowanie:

Do komunikacji w hałaśliwych miejscach pracy.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

W dostawie:

Z 2 bateriami AA (alkaliczno-manganowe).

Wskazówka:

Zestawy higieniczne dostępne na zamówienie.