Oorkappen Peltor™ LiteCom™

Artikelnummer: 097798
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ LiteCom™
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081556 LR6
Norm EN 352-1; EN 352-6
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Bedrijfsduur 20 h
Gewicht 394 g
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097798
EAN/GTIN 7318640063280
Nummer fabrikant 7000108540

Omschrijving

Uitvoering:

Headset met passieve bescherming tegen lawaai, met geïntegreerde radio in de oorkappen. De ingebouwde 2-weg radio maakt communicatie met andere LiteCom™ oorkappen en radio’s mogelijk. De lawaaionderdrukkende, dynamische spraakmicrofoon maakt eenvoudig communicatie mogelijk, ook in lawaaiige omgevingen. Bij het hoogste vermogen bedraagt het bereik maximaal drie kilometer. De headset werkt met de aanmeldingsvrije standaard PMR 446 en heeft zodoende exact 8 kanalen in het frequentiebereik van 446 MHz. De drie knoppen kunnen zelfs met handschoenen gemakkelijk worden bediend. Spraakgestuurde verzending (VOX) zonder toetsbediening en automatische uitschakelfunctie. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Levering:

Inclusief 2x AA-batterij (alkali-mangaan) 081556 LR6.

Tip:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY79.