{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Peltor™ LiteCom™ | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081556 LR6 | |
Standard | EN 352-1; EN 352-6 | |
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) | 32 dB(A) | |
Trajanje rada | 20 h | |
Težina | 394 g | |
Vrsta proizvoda | Štitnici za uši |
Broj artikla | 097798 | |
EAN / GTIN | 7318640063280 | |
Broj proizvođača | 7000108540 |