• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Høreværn Peltor™ LiteCom™

Art.-nr.: 097798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
Driftstid 20 h
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
Farvetone, blå Natblå
Serie Peltor™
Producentbetegnelse Peltor™ LiteCom™
Energiforsyning batteridrevet
Variant hovedbøjler
Lydstyrkeregulering nej
Rækkevidde 3.000 m
Farve blå; sort
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-1; EN 352-6
Egenskaber trådløs funktion; stemmefunktion
Støjdæmpning passiv
Vægt 394 g
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097798
EAN/GTIN 7318640063280
Producentnummer 7000108540
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Passivt støjbeskyttelses-headset med integreret radioapparat i hørekapperne. Den indbyggede to-vejs-radioteknik muliggør kommunikation med andre LiteCom™ kophøreværn og radioapparater. Den støjundertrykkende dynamiske mikrofon muliggør enkel kommunikation også i støjende miljøer. Ved maksimumeffekt er rækkevidden op til tre kilometer. Headsettet arbejder med den registreringsfrie PMR 446-standard og har derfor præcist 8 kanaler i frekvensområdet 446 MHz. De tre knapper muliggør en enkel betjening selv med handsker. Stemmestyret sending (VOX) uden knapbetjening og automatisk slukkefunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.

Anvendelse:

Til kommunikation i støjbelastede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Leveringsomfang:

Inklusive 2x AA-batterier (alkali-mangan).

Bemærk:

Hygiejnesæt fås på forespørgsel.