{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 40 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | Peltor™ | |
| Oznaczenie producenta | Peltor™ WorkTunes™ Pro | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wariant | Pałąki na głowę | |
| Materiał kapsuły | Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS) | |
| Regulacja głośności | tak | |
| Kolor | Szare; Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nauszniki kapsułowe | |
| Wartość SNR (stopień tłumienia) | 32 dB | |
| Norma | EN 352-1; EN 352-8 | |
| Właściwości | Funkcja radia | |
| Tłumienie szumów | Aktywne; Pasywne | |
| Masa | 352 g | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe |
| Numer artykułu | 097788 | |
| EAN / GTIN | 4054596123281 | |
| Numer producenta | 7100088416 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |