• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mušlový chránič sluchu Peltor™ WorkTunes™ Pro

Artiklové číslo: 097788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 40 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada Peltor™
Označení výrobce Peltor™ WorkTunes™ Pro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Varianta Náhlavní třmeny
Materiál kapsle Akrylnitrilbutadienstyrol - kopolymer (ABS)
Regulace hlasitosti ano
Barva Šedá; červená; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB
Norma EN 352-1; EN 352-8
Vlastnosti Funkce rádia
Útlum hluku Aktivní; Pasivní
Hmotnost 352 g
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097788
EAN / GTIN 4054596123281
Číslo výrobce 7100088416
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu s integrovaným FM rádiem. Zabudovaná anténa, rychlé digitální vyhledávání stanic a 5 pamětí pro uložení stanic zajišťují flexibilitu a jednoduchou obsluhu. Stisknutím ovládacích tlačítek a audio-feedbacku (frekvence) lze stanici nastavit bez nutnosti sejmutí chrániče. Tím je zajištěna stálá ochrana sluchu. Prostřednictvím konektoru 3,5 mm lze připojit MP3 přehrávač resp. smartphone. Přípojení prostřednictvím konektoru je vhodné k přehrávání audiosouborů, ale jen omezeně k telefonování. Automatické vypnutí po 4 hodinách bez aktivity tlačítek pro úsporu energie. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.

Použití:

Hlučné průmyslové provozy.

Norma:

EN 352-1; EN 352-8

Rozsah dodávky:

Včetně 2x AA baterií (alkalicko-manganové).

Poznámka:

Hygienické soupravy jsou k dispozici na vyžádání.