Štitnici za uši Peltor™ WorkTunes™ Pro

Artikl br.: 097788
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ WorkTunes™ Pro
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081556 LR6
Standard EN 352-1; EN 352-8
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Trajanje rada 40 h
Težina 352 g
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097788
EAN / GTIN 4054596123298
Broj proizvođača 7100088416

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši s integriranim FM radiom. Ugrađena antena, brzo digitalno pretraživanje stanica i 5 mjesta za memoriranje stanica omogućuju fleksibilnost i jednostavno rukovanje. Pritiskom na tipke za upravljanje i Audio-Feedback (frekvencija) moguće je odabrati stanicu, bez skidanja štitnika za uši. Na taj način zaštita sluha osigurana je čitavo vrijeme. Putem priključka od 3,5 mm može se priključiti MP3 player, odnosno pametni telefon. Veza putem priključka prikladna je za reprodukciju audio datoteka, ali samo u ograničenoj mjeri za telefoniranje. Automatsko isključivanje nakon 4 sata bez aktivacije tipki zbog uštede energije. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinira zaštitu za sluh i slušalice.

Upotreba:

Bučna industrijska okruženja.

Standard:

EN 352-1; EN 352-8

Opseg isporuke:

Uključuje 2 AA baterije (alkalno-manganske) 081556 LR6.

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY220.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi