zestaw do ochrony dróg oddechowych Versaflo™ TR300+, Typ: START

Nr art.: 097180 START
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TR315E+
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Jednostka dmuchawy ochrony dróg oddechowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Numer producenta 7100098908
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw do ochrony dróg oddechowych Versaflo™ TR300+ chroni przed cząsteczkami. Kompaktowy, idealnie dopasowany system o masie własnej jedynie 1135 g nadaje się szczególnie dobrze do czynności wykonywanych na siedząco w ciasnych przestrzeniach roboczych. Stały dopływ powietrza gwarantowany także przy spadającej wydajności akumulatora i filtra. Alarm akustyczny i optyczny przy niskim stanie baterii lub/i zbyt małym przepływie powietrza. Na wyświetlaczu pokazywane są: status naładowania baterii, stopień zapełnienia filtra cząstek i przepływy powietrza.

Norma:

EN 12941 (TH2 lub TH3 w zależności od zastosowanej części głowowej).

W dostawie:

  • 1× jednostka dmuchawy TR302E+
  • 1× blokada iskier TR362E
  • 1× wskaźnik przepływu powietrza
  • 1× filtr cząstek stałych TR3712E
  • 1× filtr wstępny TR3600
  • 1× standardowy pas TR325
  • 1× akumulator o dużej pojemności TR332
  • 1× ładowarka z zasilaczem TR341E
  • 1× przewód powietrza BT30 o regulowanej długości

Wskazówka:

Zestaw do ochrony dróg oddechowych Versaflo™ TR300+ dostarczany jest bez części głowowej.