• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+, Typ: START

Artiklové číslo: 097180 START
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Kopfband; Schläuche; Tragevorrichtung
Popsaná část, Grafitová šedá Gebläseeinheit
Popsaná část, Kobaltová modrá Batteriemodul
Řada Versaflo™ TR300+
Označení výrobce TR315E+
Třída TH2; TH3
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Šedá; Černá
Druh produktu Respirátor s ventilátorem
Norma EN 12941
Kategorie ochrany III
Hmotnost celkem 1,135 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Číslo výrobce 7100098908
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+ chrání před pevnými částicemi. Kompaktní a těsně přiléhavý systém s hmotností pouhých 1 135 g je vhodný zejména pro činnosti prováděné vsedě a těsné pracovní úseky. Konstantní přívod vzduchu je zaručen i při klesajícím výkonu baterie a filtru. Akustický a vizuální alarm při nízkém stavu nabití akumulátoru a/nebo při příliš nízkém průtoku vzduchu. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie, stav naplnění filtru částic a úroveň proudění vzduchu.

Norma:

EN 12941 (TH2 nebo TH3 vždy podle použité náhlavní části).

Rozsah dodávky:

  • 1× jednotka ventilátoru TR302E+
  • 1× lapač jisker TR362E
  • 1× indikátor proudu vzduchu
  • 1× filtr na částice TR3712E
  • 1× předčišťovací filtr TR3600
  • 1× standardní opasek TR325
  • 1× vysoce výkonný akumulátor TR332
  • 1× nabíječka včetně síťového napáječe TR342E
  • 1× vzduchová hadice s nastavitelnou délkou BT30

Poznámka:

Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+ se dodává bez náhlavní části.