• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de protecţie respiratorie cu suflantă Versaflo™ TR300+, Tip: START

Cod articol.: 097180 START
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Nuanță, gri Gri grafit
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Kopfband; Schläuche; Tragevorrichtung
partea descrisă, Gri grafit Gebläseeinheit
partea descrisă, Albastru cobalt Batteriemodul
Serie Versaflo™ TR300+
Denumirea producătorului TR315E+
Clasa TH2; TH3
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; gri; negru
Tip produs Protecţie respiratorie cu suflantă
Standard EN 12941
Categoria de protecție III
Greutate totală 1,135 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Număr producător 7100098908
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Setul de protecţie respiratorie cu suflantă Versaflo™ TR300+ protejează împotriva particulelor. Sistemul compact şi strâns cu o greutate de numai 1135 g este recomandat în speciale pentru activităţi desfăşurate şezând şi zone de lucru înguste. O alimentare constantă cu aer este garantată şi atunci când performanţa acumulatorului şi a filtrului scade. Alarmă acustică şi optică la nivel scăzut al bateriei şi/sau debit de aer prea redus. Pe ecran sunt afişate starea de încărcare a bateriei, nivelul de umplere a filtrului de particule şi treapta de debit de aer.

Standard:

EN 12941 (TH2 sau TH3 în funcţie de partea pentru cap folosită).

Livrare:

  • 1× unitate cu suflantă TR302E+
  • 1× parascântei TR362E
  • 1× indicator al curentului de aer
  • 1× filtru de particule TR3712E
  • 1 × element de prefiltrare TR3600
  • 1 × centură standard TR325
  • 1 × baterie ultraperformantă TR332
  • 1 × încărcător incl. alimentator TR342E
  • 1 × furtun pentru aer reglabil pe lungime BT30

Notă:

Setul de protecţie respiratorie cu suflantă Versaflo™ TR300+ se livrează fără partea pentru cap.