• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Åndedrætsværn, sæt Versaflo™ TR300+, Type: START

Art.-nr.: 097180 START
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå
Koboltblå
Farvetone, grå
Grafitgrå
Farvetone, sort
Dybsort
beskrevet del, Dybsort
Kopfband; Schläuche; Tragevorrichtung
beskrevet del, Grafitgrå
Gebläseeinheit
beskrevet del, Koboltblå
Batteriemodul
Serie
Versaflo™ TR300+
Producentbetegnelse
TR315E+
Klasse
TH2; TH3
Energiforsyning
akkudrevet
Farve
blå; grå; sort
Produkttype
turboåndedrætsværn
Standard
EN 12941
Beskyttelseskategori
III
Vægt, samlet
1,135 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097180 START
EAN/GTIN 4054596175389
Producentnummer 7100098908
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Versaflo™ TR300+ turboåndedrætsværn-sættet beskytter mod partikler. Det kompakte og tætsiddende system med en vægt på kun 1135 g er især velegnet til siddende arbejde og trange arbejdsområder. Der garanteres konstant lufttilførsel, også ved aftagende akku- og filterydelse. Akustisk og optisk alarm ved lav batteristand og/eller for lille luftstrøm. På displayet vises batteriladestatus, partikelfiltermætningstilstand og luftstrømstrin.

Norm:

EN 12941 (TH2 eller TH3 afhængigt af anvendt hoveddel).

Leveringsomfang:

  • 1× blæserenhed TR302E+
  • 1× gnistspærre TR362E
  • 1× luftstrømsindikator
  • 1× partikelfilter TR3712E
  • 1 × forfilter TR3600
  • 1 × standardbælte TR325
  • 1 × high-performance-batteri TR332
  • 1 × lader inkl. strømforsyning TR342E
  • 1 × længdejusterbar luftslange BT30

Bemærk:

Versaflo™ TR300+ turboåndedrætsværn-sættet leveres uden hoveddel.