Garnitura za zaštitu dišnih puteva s ventilom Versaflo™ TR300+, tip: START

Artikl br.: 097180 START
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača TR315E+
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Ventilacijska jedinica ventilacijske zaštite za disanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Broj proizvođača 7100098908
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Versaflo™ TR300+ garnitura za zaštitu dišnih puteva s ventilom štiti od čestica. Kompaktni i usko prianjajući sustav s težinom od samo 1135 g prikladan je za radove u sjedećem položaju i uske radne prostore. Konstantan dovod zraka zajamčen je i kod slabije učinkovitosti baterija i filtara. Akustički i optički alarm javlja se kada je baterija slaba i/ili kada se dovodi premala količina zraka. Na zaslonu se prikazuje status napunjenosti baterije i protoka zraka.

Standard:

EN 12941 (TH2 ili TH3 ovisno o zaštitu za glavu koja se koristi).

Opseg isporuke:

  • 1× jedinica ventila TR302E+
  • 1× blokada iskrenja TR362E
  • 1× indikator protoka zraka
  • 1× filtar za čestice TR3712E
  • 1 × predfiltar TR3600
  • 1 × standardni pojas TR325
  • 1 × visokoučinkovita baterija TR332
  • 1 × punjač uklj. napajanje TR341E
  • 1 × crijevo za zrak podesive duljine BT30

Napomena:

Versaflo™ TR300+ garnitura za zaštitu dišnih puteva s ventilom isporučuje se bez nastavka za glavu.