• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rękawice dla elektryków, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094919 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Marigold
Maks. ochrona przed napięciem 1 000 V
Liczba sztuk 1 szt.
Klasa 0
Kategoria, EN 60903 A; C; Z
Grubość 0,9 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Norma EN 421; EN 60903
Materiał podłoża Naturalny lateks
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 360 mm
Masa całkowita 97,6 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Numer producenta RIG014B
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice izolacyjne dla elektryków Marigold marki Ansell wykonane z czystej, naturalnej gumy lateksowej powstały z myślą o wyjątkowej elastyczności i mobilności palców. Anatomiczny kształt w naturalnej pozycji spoczynkowej oraz swobodnie układające się palce zapobiegają szybkiemu męczeniu się dłoni.

Specyfikacja:

Prace związane z ryzykiem napięcia dotykowego AC ≥ 1.000 V.