Rokavice za elektrikarje, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094919 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napetostna zaščita maks. 1.000 V
Vsebina kosov 1 kos
Razred 0
Kategorija, EN 60903 A; C; Z
Debelina 0,9 mm
Barva rdeča; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita električarjev
Velikost rokavic 9
Področje uporabe Heavy Duty; večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota kos
Standard EN 421; EN 60903
Nosilni material naravni lateks
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina 360 mm
Skupna masa 97,6 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094919 9
EAN/GTIN 076490104719
Številka proizvajalca RIG014B
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Izolacijske rokavice za elektrikarje Marigold podjetja Ansell iz čistega naravnega lateksa so izdelane za izjemno prilagodljivost in gibljivost prstov. Anatomska oblika v naravnem položaju dlani med mirovanjem in prsti, ki niso razprti, preprečujejo hitro utrujenost rok.

Specifikacija:

Dela s tveganjem kontaktne napetosti WS ≥ 1000 V.