{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| EN 60903 kategoria A (kwasy) | tak | |
| EN 60903 kategoria C (bardzo niskie temperatury) | tak | |
| EN 60903 kategoria Z (ozon) | tak | |
| Zawartość | 1 | |
| zastosowanie | wielorazowe | |
| masa | 97,6 g | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
| Norma | Ochrona przed skażeniami radioaktywnymi (EN421) | |
| materiał podłoża | lateks | |
| rozmiar rękawic | 11 | |
| maksymalna ochrona przed napięciem | 1 000 V | |
| Grubość | 0,9 mm | |
| długość | 360 mm | |
| kolor | czarny/czerwony | |
| klasa ochrony | 0 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Rodzaj rękawic | Rękawice elektroizolacyjne | |
| Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne |
| Numer artykułu | 094919 11 | |
| EAN / GTIN | 076490055684 | |
| Numer producenta | RIG014B | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |