Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Guanti per elettricisti, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094919 9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Marigold
Protezione di tensione max. 1.000 V
Contenuto in pezzi 1 pz.
Classe 0
Categoria, EN 60903 A; C; Z
Spessore 0,9 mm
Colore red; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione per elettricisti
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Heavy Duty; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità al pezzo
Normativa EN 421; EN 60903
Materiale di supporto Lattice di gomma naturale
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera no
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 360 mm
Peso totale 97,6 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Codice del produttore RIG014B
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

I guanti isolanti Marigold di Ansell per elettricisti sono realizzati in lattice di gomma naturale per una flessibilità e una mobilità delle dita straordinarie. La forma anatomica nella naturale posizione di riposo della mano e le dita non divaricate evitano un rapido affaticamento della mano.

Specifica:

Lavori con rischio di una tensione di contatto pari a WS ≥ 1000 V.