• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Elektrikářské rukavice, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094919 9
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Marigold
Napěťová ochrana max. 1 000 V
Obsah ks 1 ks
Třída 0
Kategorie, EN 60903 A; C; Z
Tloušťka 0,9 mm
Barva červená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro elektrikáře
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Norma EN 421; EN 60903
Nosný materiál Přírodní latexová guma
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 360 mm
Hmotnost celkem 97,6 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Číslo výrobce RIG014B
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Izolační rukavice Marigold pro elektrikáře jsou vyrobeny z čistého přírodního gumového latexu a umožňují jedinečnou flexibilitu a pohyblivost prstů. Anatomický tvar v přirozené klidové poloze ruky a neroztažené prsty zabraňují rychlé únavě rukou.

Specifikace:

Práce s rizikem dotykového napětí WS ≥ 1 000 V.