Para rękawic uvex arc protect g1, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094907 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    136,41 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    113,68 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria arc protect g1
Oznaczenie producenta uvex arc protect g1
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 1
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 1
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Klasa ochrony Klasa ochrony 1
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407 4111XX
Kod EN 388 1X21X
Kolor Szare
Skład tkaniny Bawełna; Modakryl
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Materiał podłoża Bawełna; Modakryl
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 270 mm
masa całkowita 600 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094907 9
EAN / GTIN 4048612085233
Numer producenta 6083809
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex arc protect g1. Zapewniają ochronę przed rozładowaniem termicznym łuku elektrycznego podczas prac na instalacjach elektrycznych.
Przyjemne w noszeniu dzięki ergonomicznemu dopasowaniu i wysokiej elastyczności. Możliwość łączenia z rękawicami dla elektryków.

Zastosowanie:

Podczas prac na instalacjach elektrycznych.

Norma:

EN 388; EN 407
Klasa łuku świetlnego 1 wg EN 61482-1-2 (test pudełkowy).

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.