Delovne rokavice, par uvex arc protect g1, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094907 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    26,64 € / 1 par
  • od 10 par
    22,20 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca uvex arc protect g1
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 1
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 4
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 1
D: Toplota sevanja, EN 407 1
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Razred zaščite zaščitni razred 1
EN 407 koda 4111XX
EN 388 koda 1X21X
Barva sive
Sestava tkanine bombaž; modakril
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Zadrga nobenega
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Nosilni material Bombaž; Modakril
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina 270 mm
Skupna masa 600 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094907 9
EAN/GTIN 4048612085233
Številka proizvajalca 6083809
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex arc protect g1. Nudi zaščito pri delih na električnih napravah pred termično razelektritvijo obloka.
Udobno nošenje zaradi ergonomičnega prileganja in velike fleksibilnosti. Možnost kombiniranja z rokavicami za elektrikarje.

Uporaba:

Pri delih na električnih napravah.

Standard:

EN 388; EN 407
Razred obloka 1 v skladu z EN 61482-1-2 (preskus v zaboju).

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.