Handschuh-Paar uvex arc protect g1, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094907 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    26,82 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    22,35 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie arc protect g1
Herstellerbezeichnung uvex arc protect g1
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 1
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 1
D: Strahlungswärme, EN 407 1
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Schutzklasse Schutzklasse 1
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code 4111XX
EN 388 Code 1X21X
Farbe grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Modacryl
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Trägermaterial Baumwolle; Modacryl
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 270 mm
Gewicht gesamt 600 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094907 9
EAN / GTIN 4048612085233
Herstellernummer 6083809
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex arc protect g1. Bietet Schutz bei Arbeiten an elektrischen Anlagen vor der thermischen Entladung eines Störlichtbogens.
Angenehmer Tragekomfort durch die ergonomische Passform und die hohe Flexibilität. Kombinierbar mit einem Elektrikerhandschuh.

Verwendung:

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Norm:

EN 388; EN 407
Störlichtbogenklasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest).

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.