Pereche de mănuşi uvex arc protect g1, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094907 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    24,67 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    20,56 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie arc protect g1
Denumirea producătorului uvex arc protect g1
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 1
D: Căldură radiantă, EN 407 1
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Clasa de protecţie Clasa de protecţie 1
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 4111XX
Cod EN 388 1X21X
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Modacrilic
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Material de bază Bumbac; Modacrilic
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 270 mm
Greutate totală 600 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094907 9
EAN / GTIN 4048612085233
Număr producător 6083809
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex arc protect g1. Oferă protecţie împotriva descărcării termice a arcurilor electrice în cazul lucrărilor la instalaţii electrice.
Confort plăcut la purtare datorită formei ergonomice şi flexibilităţii ridicate. Se poate combina cu o mănuşă pentru electricieni.

Aplicaţie:

În cazul lucrărilor la instalaţii electrice.

Standard:

EN 388; EN 407
Clasa de arc electric 1 conform EN 61482-1-2 (Boxtest).

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.