{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | arc protect g1 | |
| Oznaczenie producenta | uvex arc protect g1 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 1 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | 1 | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Klasa ochrony | Klasa ochrony 1 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 407 | 4111XX | |
| Kod EN 388 | 1X21X | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Modakryl | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 61482-1-2 | |
| Materiał podłoża | Bawełna; Modakryl | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| masa całkowita | 600 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094907 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612085219 | |
| Numer producenta | 6083807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |