Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo FC, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094827 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    54,34 PLN / 1 para
  • z 10 para
    45,27 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
565 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Stopień ochrony przed przecięciem: C
  • Norma: EN 511.; EN 407

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex unilite thermo FC
zastosowanie wielorazowe
rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem C
Norma EN 511.; EN 407
EN 388. 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
materiał podłoża akryl / nylon
powłoka Lateks
wariant powłoki Pełna powłoka
kolor czerwony / czarny
masa 197 g
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed niską temperaturą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094827 10
EAN / GTIN 4048612108079
Numer producenta 6084210
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex unilite thermo FC. Rękawica odporna na niską temperaturę z akrylu (wewnątrz) i nylonu (na zewnątrz). Całkowicie powlekany wierzch zapewnia lepszą ochronę przed wilgocią, a gruba, zachowująca elastyczność w niskich temperaturach powłoka lateksowa z wykończeniem Grip zapewnia lepszą przyczepność.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.