Paire de gants de protection contre le froid uvex unilite thermo FC, Taille des gants: 10

Réf.: 094827 10
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    10,30 € / 1 Paire
  • De 10 Paire
    8,58 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex unilite thermo FC
Référence fabricant uvex unilite thermo FC
Résistance à la chaleur jusqu’à 250 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 2
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 2
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Froid par convection 1; 1
Froid de contact 2; 2
Imperméabilité X; X
Matériau revêtement, revêtement complet Latex
Matériau revêtement, revêtement du dos de la main Latex
Matériau doublure Acrylique
Code EN 407 X2XXXX
Code EN 388 2242C
Couleur Rouge; noir
Composition du tissu acrylique; Polyamide
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre le froid
Taille de gants 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 10
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN 511
Substrat Acrylique; Nylon
Revêtement revêtement du dos de la main; revêtement complet
Avec doublure oui
Catégorie de protection II
Poids total 197 g

Identification et classification

Référence article 094827 10
EAN / GTIN 4048612108079
Réf. fabricant 6084210
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex unilite thermo FC. Gants de protection contre le froid en acrylique (intérieur) et nylon (extérieur). Dos intégralement revêtu pour une protection renforcée contre l’humidité et revêtement latex robuste et flexible au froid avec finition Grip pour une meilleure prise.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.