Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo FC, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094827 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    54,72 PLN / 1 para
  • z 10 para
    45,59 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex unilite thermo FC
Oznaczenie producenta uvex unilite thermo FC
Odporność na wysokie temperatury 250 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 2
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Zimno konwekcyjne 1; 1
Zimno kontaktowe 2; 2
Wodoszczelność X; X
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Materiał powłoki, Powlekany grzbiet dłoni Lateks
Materiał wyściółki Akryl
Kod EN 407 X2XXXX
Kod EN 388 2242C
Kolor Czerwony; Czarny
Skład tkaniny Akryl; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 11
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407; EN 511
Materiał podłoża Akryl; Nylon
Powłoka Powlekany grzbiet dłoni; Pełna powłoka
Z wyściółką zak
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 197 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094827 11
EAN / GTIN 4048612108116
Numer producenta 6084211
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex unilite thermo FC. Rękawica odporna na niską temperaturę z akrylu (wewnątrz) i nylonu (na zewnątrz). Całkowicie powlekany wierzch zapewnia lepszą ochronę przed wilgocią, a gruba, zachowująca elastyczność w niskich temperaturach powłoka lateksowa z wykończeniem Grip zapewnia lepszą przyczepność.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.