• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rukavice na ochranu proti chladu, pár uvex unilite thermo FC, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094827 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    258,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    214,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany proti pořezání: C
  • Norma: EN 511; EN 407

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex unilite thermo FC
Použití vícerázové
Velikost rukavice 10
Rozsah použití Allround
Třída ochrany proti pořezání C
Norma EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Materiál nosiče Akryl / nylon
Povlak Latex
varianta povlaku plný povlak
Barva červená / černá
Hmotnost 197 g
Druh produktu Zimní pracovní rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094827 10
EAN / GTIN 4048612108079
Číslo výrobce 6084210
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex unilite thermo FC. Rukavice k ochraně proti chladu z akrylu (uvnitř) a nylonu (zvenčí). Hřbet ruky kompletně povrstvený pro lepší ochranu před vlhkostí a robustní latexová vrstva, flexibilní za nízkých teplot, s úpravou Grip-Finish pro vyšší jistotu úchopu.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.