{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex unilite thermo FC | |
| Denominación del fabricante | uvex unilite thermo FC | |
| Resistencia al calor hasta | 250 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | C | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 2 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Frío por convección | 1; 1 | |
| Contacto en frío | 2; 2 | |
| Estanquidad al agua | X; X | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Látex | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento del dorso de la mano | Látex | |
| Material forro | Acrilo | |
| Código EN 407 | X2XXXX | |
| Código EN 388 | 2242C | |
| Color | rojo; negro | |
| Composición del tejido | Acrilo; Poliamida | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección contra el frío | |
| Talla del guante | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 10 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 511 | |
| Material de base | Acrilo; Nailon | |
| Recubrimiento | Recubrimiento del dorso de la mano; Recubrimiento completo | |
| Con forro | sí | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 197 g |
| Número de artículo | 094827 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612108079 | |
| Número del fabricante | 6084210 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |