Kertakäyttökäsinesarja 10

Tuote nro.: 094785 10
Aseta hinta 100 kpl (0,09 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 139 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 374 Typ B (KPT)
Kemikaalinkestävyys KPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paksuus 0,07 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 3,8 g
Väri musta
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 10
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094785 10
EAN / GTIN 4045197974839

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin