Egyszer használatos kesztyű készlet 10

Cikkszám: 094785 10
Ár beállítása 100 Darab (0,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 034 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint.

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes
EN 374 Typ B (KPT)
Vegyszereknek ellenáll KPT
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint.
Hordozóanyag Nitril
Bevonat változat nincs bevonat
Vastagság 0,07 mm
Hossz 240 mm
Tartalom 100
Súly 3,8 g
Festék fekete
Felhasználási tartomány Pontosság
Kesztyűméret 10
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094785 10
EAN / GTIN 4045197974839

Leírás

Kivitel:

Nitril egyszer használatos kesztyű strukturált ujjbegyekkel. Púdermentes. AQL 1,5 (EN 374-2). 100 darabos adagoló doboz.
Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz