• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094785 10
Nový produkt
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 2,73 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 965 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Obal Karton
Odolnost vůči chemikáliím KPT
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,07 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové
Kategorie ochrany III
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 3,8 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094785 10
EAN / GTIN 4045197974839
Číslo výrobce 094785 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednorázové nitrilové rukavice se strukturovanými špičkami prstů. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2). Dávkovací box 100 ks.
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic se zapínáním zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Rukavice po jednorázovém použití zlikvidujte.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před tepelným a elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotačních strojů.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.