Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Butoject® 898, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094781 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
436 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Butoject®
Oznaczenie producenta Butoject 898
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Odporność na działanie środków chemicznych BCIKLM
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,2 s
Typ Typ A
Grubość 0,7 mm
Kod EN 388 2111X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Butyl
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 350 mm
Masa całkowita 233 g
Zawartość Para
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094781 10
EAN / GTIN 4008198789802
Numer producenta 089810111X
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Butoject® 898. Rękawice odporne na działanie środków chemicznych z kauczuku butylowego o wysokiej elastyczności. Ochrona przed szerokim spektrum niebezpiecznych chemikaliów i gazów. Do połączenia z odzieżą chroniącą przed chemikaliami. Rękawice te spełniają wymogi właściwości elektrostatycznych dla rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 16350:2014. Dopuszczenie wg EN 421 (zanieczyszczenie radioaktywne).
Rękawice ochronne kategorii III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.