Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Butoject® 898, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094781 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Butoject®
Oznaczenie producenta Butoject 898
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy acetonie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 240-480 min
Odporność na działanie środków chemicznych BCIKLM
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,2 s
Typ Typ A
Grubość 0,7 mm
Kod EN 388 2111X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Butyl
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 350 mm
Masa całkowita 233 g
Zawartość Para
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094781 9
EAN / GTIN 4008198789895
Numer producenta 089809111X
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Butoject® 898. Rękawice odporne na działanie środków chemicznych z kauczuku butylowego o wysokiej elastyczności. Ochrona przed szerokim spektrum niebezpiecznych chemikaliów i gazów. Do połączenia z odzieżą chroniącą przed chemikaliami. Rękawice te spełniają wymogi właściwości elektrostatycznych dla rękawic ochronnych zgodnie z normą EN 16350:2014. Dopuszczenie wg EN 421 (zanieczyszczenie radioaktywne).
Rękawice ochronne kategorii III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.