{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Butoject® | |
| Označení výrobce | Butoject 898 | |
| Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 60-120 min | |
| Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Odolnost vůči chemikáliím | BCIKLM | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 1 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Typ | typ A | |
| Tloušťka | 0,7 mm | |
| EN 388 Code | 2111X | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Heavy Duty | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 0,65 | |
| Norma | EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421; EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | Butyl | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 350 mm | |
| Hmotnost celkem | 233 g | |
| Obsah | Pár | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Kód SH AL | 00 |
| Katalogové číslo | 094781 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198789802 | |
| Číslo výrobce | 089810111X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |