{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Butoject 898 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (BCIKLM) | |
Odolnosť voči chemikáliám | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Materiál | Butyl | |
Podkladový materiál | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,7 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hrúbka steny | 0,7 mm | |
Hmotnosť | 233 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 60-120 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | >480 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 094781 10 | |
EAN/GTIN | 4008198789802 | |
Číslo výrobcu | BUTOJECT 898/10 |