Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Butoject® 898 10

Artikelnummer: 094781 10
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (BCIKLM)
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Butoject 898
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (BCIKLM)
Bestendigheid tegen chemicaliën BCIKLM
EN 388 2111X
Materiaal Butyl
Dragermateriaal Butyl
AQL 0,65
Toepassingsgebied Heavy Duty
Lengte 350 mm
Dikte 0,7 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,7 mm
Gewicht 233 g
Snijbeschermingsklasse 1
Permeatietijd bij aceton 99% >480 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% 240-480 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 60-120 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 240-480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% 240-480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% 240-480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% 240-480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% >480 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094781 10
EAN/GTIN 4008198789802
Nummer fabrikant BUTOJECT 898/10

Omschrijving

Uitvoering:

Butoject® 898. Zeer flexibele handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, van butylrubber. Biedt bescherming tegen een breed scala van zeer gevaarlijke chemicaliën en tegen gassen. Combineerbaar met overalls ter bescherming tegen chemicaliën. Deze handschoen voldoet aan de eisen m.b.t. elektrostatische eigenschappen van veiligheidshandschoenen volgens de nieuwe norm EN 16350:2014. Goedkeuring volgens EN 421 (radioactieve contaminatie).
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.