Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Camapren® 720, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094774 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
502 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Camapren®
Oznaczenie producenta Camapren 720
Odporność na działanie środków chemicznych AKLMOT
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,5 s
Typ Typ A
Grubość 0,65 mm
Kod EN 388 1111X
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Lateks
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 300 mm
Masa całkowita 138 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094774 10
EAN / GTIN 4008198772002
Numer producenta 072010141E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Camapren® 720. Dobra odporność na wiele chemikaliów. Anatomiczny kształt umożliwia niemęczącą pracę. Wysoka elastyczność i wyprofilowana powierzchnia dłoni zapewniają doskonałe wyczucie i pewny chwyt.
Rękawice odporne na działanie środków chemicznych z polichloroprenu i lateksu naturalnego.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.