{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Camapren® | |
| caracteristică electrostatică | 0,5 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
| Cuprins | 1 | |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
| Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
| Denumirea producătorului | Camapren 720 | |
| Mărimea mănuşilor | 10 | |
| EN 374 | Tip A (AKLMOT) | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | AKLMOT | |
| EN 388 | 1111X | |
| Material | Latex | |
| Material de suport | Latex | |
| AQL | 0,65 | |
| Domeniu de aplicare | Allround | |
| Lungime | 300 mm | |
| Grosime | 0,65 mm | |
| Culoarea | negru | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Greutate | 138 g | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 0 | |
| Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
| Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
| Cod articol | 094774 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198772002 | |
| Număr producător | 072010141E | |
| Producător/responsabil | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |